曜日別特売
44938【ワケあり】 紙袋 マットホワイト S cotta 78107691

44938【ワケあり】 紙袋 マットホワイト S cotta 78107691
44938【ワケあり】 紙袋 マットホワイト S cotta 78107691
44938【ワケあり】 紙袋 マットホワイト S cotta 78107691

紙袋 マットホワイト S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚(25枚)
注文コード
78107691
品番
44938【ワケあり】
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,575販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,098

ホワイトカラーの袋にグレーの手提げが付いたバイカラーがおしゃれな紙袋。
マットな質感で高級感を演出します。
お持ち帰りやギフト用におすすめです。
シール・リボンなどのアレンジも映え、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランなどにもおすすめです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
袋:晒クラフト ヒモ:紙平紐 グレー
寸法(mm)
220×140×H250
色
マットホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする