曜日別特売
AE(NP)0.65mmx2C【ワケあり】 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業) 78107815

 

AE(NP)0.65mmx2C【ワケあり】 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業) 78107815
AE(NP)0.65mmx2C【ワケあり】 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業) 78107815

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は芯数・対数など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
芯数(C)
2
対数(P)
-
注文コード
78107815
品番
AE(NP)0.65mmx2C【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥8,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
芯数(C)
2
対数(P)
-
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
2.5×3.5
シース厚(mm)
0.6
概算質量(kg/km)
15
区分
屋内専用
種別
同心より形ケーブル
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種類
難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11129736
2023-05-15
用途: ドアスイッチ用
有限会社八洲商事 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

商品は規格品なので全く問題無し、必要な長さを安く購入出来て良かたです、ただ不満に思ったのは注文から発送まで二週間かかる事、とりあえず急ぐ物ではなかったので注文してみたがヤッパリ日数かかり過ぎ!・・・と思ったら注文から3日後には発送の知らせ、5日後には荷物が届きました、注文時の発送予定日は何だったのだろう。

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。また、納期の面でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。いただいたお声を少しでも改善につなげられるよう努めさせていただきます。今後もモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 11129964
2019-05-14
用途: スピーカーケーブル
医療・福祉・介護関連業

本来の使用目的ではないですが、マンゴーのビニールハウス内に置いているスピーカーケーブルとして購入しました。
音質もよく気に入ってます!

1人が参考にしています
対象商品 : 11129964
2015-07-26
用途: オーディオ

スピーカーケーブルとして良い結果がでています。

対象商品 : 11129772
2013-08-18
用途: 警報器の配線に
修理屋イクゾン 様

しっかりとしたケーブルですが今回は本当は2Pがほしかったんですが、無いために3Pにしたため、ちょっと太かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする