曜日別特売
09152006121【ワケあり】 ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング 78107919

ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
78107919
品番
09152006121【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥2,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする