4KB110-06-M1LSK-AC100V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD 78108161

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100注文コード78108161品番4KB110-06-M1LSK-AC100V
参考基準価格(税別)¥11,240販売価格(税込)¥11,069
販売価格(税別)
10,063
接続口径Rc1/8ポート数5定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78108825
2021-12-30
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社佐野光学

申し訳ないけれど私のミスで 満足度を下げて評価しまいました。
知識が無くカタログを見ても細かな意味が分らず適当に発注してしまいました。
4KB119だけは合っていましたが 枝番が違っているようで動作しませんでした。
ラベルに表示されている図のポートを結ぶ矢印が違っていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする