ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
紺屋商事
ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5000枚)
注文コード
78108409
品番
00723412【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途
小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
340
入数(枚)
5000
適合規格
食品衛生法適合
サイズ(号)
12
アズワン品番
64-9608-81
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ