信和
モノヒラ ポスラベル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100枚×20パック)
容量(kg)
2
注文コード
78108610
品番
2K Y【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
8.4
色
黄
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
みかん・たまねぎ・じゃがいも
材質
PE
短辺(mm)
230
長辺(mm)
320
容量(kg)
2