ネクスタ
宅配袋 小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
78108725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タックシールで簡単に封かん!目安線で折ると配送規格にあわせてサイズダウンできます。3辺合計80cm→60cm対応にサイズダウン可能!
用途
宅配袋・梱包用品・小包用紙
材質
クラフト紙
幅(mm)
約260
高さ(mm)
約320
奥行(mm)
約80