曜日別特売
SS2-TVBK-SET 壁掛けテレビブラケットセット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 78115969

壁掛けテレビブラケットセット19

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78115969
品番
SS2-TVBK-SET
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

スペック
ブラケット角度1°UP 受け金具/ディスプレイ取付金具:粉体塗装 ブラケット:溶剤塗装
テレビ対応サイズ:40v~70v V型 有効画面対角寸法 単位インチ
サポート芯々寸法:600mm(シングルサポート時)
壁面~ディスプレイ背面までの距離 86mm
取付け寸法 VESA規格 準拠 幅=75~600mm 高さ=75~400mm
ロック式:ディスプレイ金具の紐を引くと受け金具とのロックが解除され、外せる仕組みです。離すとロックされます。
チルト(前後傾斜タイプ)角度調整:前傾15°後傾5°

材質
スチール
厚さ(mm)
ブラケット本体:t=2.6 受け金具:t=1.6/ディスプレイ金具:t=1.4
色
ブラケット:Sダークグレー 受金具・ディスプレイ金具:ブラック色
耐荷重(kg)
50
注意
※テレビの取付けは、各メーカーの設置/使用条件をご確認ください。傾斜角度に制限のあるテレビもございますのでテレビの取扱説明書などご確認のうえ傾斜の機能をご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする