21174 ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141711

21174 ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141711
21174 ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141711
21174 ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141711

ダイノショット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141711
品番
21174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
¥550

かっこいい恐竜のスポンジ銃!
恐竜型の銃の玩具です。弾は怪我をしにくいスポンジ素材。人や動物に向けて射撃しないようにしてください。弾の先には吸盤がついており平面な面にくっつきます。弾は一度に3つ装填できます。

用途
幼稚園・保育園・プレゼント・景品として。
セット内容
本体、スポンジ弾×3
材質
ABS、PP、EVA
寸法(mm)
155×120×56
形態
1個梱包:箱入り
適合年齢(歳)
5
注意
※人や動物に向けて発射しないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする