L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971

L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971
L-12 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78142971

風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L12 75×120cm 用 3分割 ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78142971
品番
L-12
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。

材質
本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 2.2
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
寸法(cm)
製品サイズ:約 奥行73×幅118×厚さ1.75(cm)1枚あたり:約 奥行73×幅39.3×厚さ1.75(cm)
アズワン品番
54-1466-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする