曜日別特売
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199

2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199
2470 ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ マルナカ 78143199

ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット マシェリ 40×60cm ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78143199
品番
2470
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
裏面は不織布を貼っており、フローリングや畳を傷つけにくい仕上げです。
洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。

材質
ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)
600×400×8
質量(g)
180
目付(g/m2)
約700
アズワン品番
69-3143-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする