U10 風呂ふた 組み合わせ 70×100cm 用 2枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸68×98cm ケィ・マック 78143488

U10 風呂ふた 組み合わせ 70×100cm 用 2枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸68×98cm ケィ・マック 78143488
U10 風呂ふた 組み合わせ 70×100cm 用 2枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸68×98cm ケィ・マック 78143488

風呂ふた 組み合わせ 70×100cm 用 2枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸68×98cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78143488
品番
U10
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

イオン配合で衛生的な組み合わせ式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
薄くてかさばらないので、省スペースに収納出来ます。
凹凸がないフラット形状で汚れにくくお掃除がしやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。

材質
本体:アルミ樹脂複合板 プロテクター:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
実寸サイズ:約奥行68×幅98×厚さ1cm 1枚あたり:約奥行68×幅49×厚さ1cm
質量(kg)
約 2.2
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
アズワン品番
54-1465-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする