W-16 風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 80×160cm 実寸78×158cm 3枚組 ミエ産業 78144328

W-16 風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 80×160cm 実寸78×158cm 3枚組 ミエ産業 78144328
W-16 風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 80×160cm 実寸78×158cm 3枚組 ミエ産業 78144328

風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 80×160cm 実寸78×158cm 3枚組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78144328
品番
W-16
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

女性もお子さまも扱いやすい軽量タイプです。
防カビ剤配合で表面からカビをブロックします。
ふたをするだけで水温をキープできます。
立て掛けてコンパクトに収納できます。
凹凸が少ないからお手入れが簡単です。

材質
本体:ABS樹脂 フチ:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
実寸サイズ:約 奥行78×幅158×厚さ1.5(cm)1枚あたり:約 奥行78×幅52.3×厚さ1.5(cm)
質量(kg)
約 3.9
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
54-1467-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする