M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407

M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407
M-10 風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ ミエ産業 78144407

風呂ふた 折りたたみ 70×100cm 用 M10 Ag抗菌 実寸70×101.2cm モカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78144407
品番
M-10
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。

材質
本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)
質量(kg)
約 1.9
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます ※生産物賠償保険付き(PL保険)
寸法(cm)
実寸サイズ:約 奥行70×幅101.2×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行70×幅10×厚さ12.5
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
54-1467-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする