曜日別特売
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836

EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836
EH-HV30-W ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック) 78144836

ストレートアイロン マルチ 2Way

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78144836
品番
EH-HV30-W
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アタッチメントを取りつけて、ストレートもカールも自在にスタイリング。
EH-HV30の4つのおすすめポイン ト1アタッチメントを取りつけて、気分に合わせてスタイリング 2熱いプレートが外側に出ていないから、初めてでも使いやすい 3毛先まで均一にスタイリング 4多彩な機能
1. アタッチメントを替えて、髪を自在にスタイリング スライドするだけ! 簡単に取り付けできる。
※電源方式 交流式※電源・電圧 AC100-240 V(自動電圧切替付) 50-60 Hz※消費電力 0.1-400 W※アイロン部温度 約170/160/150/ 140/130 ℃(5段階)※立ち上がり時間 約1分※仕上がり ストレート カール※海外使用 ○※※コーティング セラミックコーティング※本体寸法 高さ29×幅4.5×奥行4.2 cm※質量 約350g(カール32 アタッチメント装着時)※コードの長さ 1.7m(360°回転式コード)※付属品 アタッチメント(カール32)※※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください

アズワン品番
69-6000-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする