- 風呂ふた シャッター M11 イージーウェーブネオ 70×110cm シャッター式風呂ふた ブルー ケィ・マック 78145369

- 風呂ふた シャッター M11 イージーウェーブネオ 70×110cm シャッター式風呂ふた ブルー ケィ・マック 78145369
- 風呂ふた シャッター M11 イージーウェーブネオ 70×110cm シャッター式風呂ふた ブルー ケィ・マック 78145369

風呂ふた シャッター M11 イージーウェーブネオ 70×110cm シャッター式風呂ふた ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78145369
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

巻きながら開閉するシャッタータイプの風呂ふたです。
隅に汚れがたまりがちだった溝の角をなくし、奥までしっかりスポンジの届くウェーブフォルムを採用しているので、お手入れ簡単です。
コンパクトに丸めて省スペースで収納ができるので、アパートなどの狭いお風呂にも最適です。

材質
本体:ポリプロピレン 軟質部・滑り止め:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 1.9
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
寸法(cm)
規格サイズ:約 奥行70×幅110実寸サイズ:約 奥行70×幅111.8×厚さ1.7
アズワン品番
54-1466-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする