- ベビーポンチョ ココチエナ ココポンチョ 赤ちゃん ポンチョ バスローブ グレー 日繊商工 78145457

- ベビーポンチョ ココチエナ ココポンチョ 赤ちゃん ポンチョ バスローブ グレー 日繊商工 78145457
- ベビーポンチョ ココチエナ ココポンチョ 赤ちゃん ポンチョ バスローブ グレー 日繊商工 78145457
- ベビーポンチョ ココチエナ ココポンチョ 赤ちゃん ポンチョ バスローブ グレー 日繊商工 78145457
- ベビーポンチョ ココチエナ ココポンチョ 赤ちゃん ポンチョ バスローブ グレー 日繊商工 78145457

ベビーポンチョ ココチエナ ココポンチョ 赤ちゃん ポンチョ バスローブ グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78145457
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

洗うほどにふっくら感が増して、しっかり吸水してくれるベビーポンチョです。
1歳から3歳くらいまで使えるサイズ感で長くご愛用いただけます。
ぎっしり詰まったパイル糸には天然コットン100%使用しています。
肌に直接触れない部分にマイクロファイバーを使用していて、一般のタオルの約3倍の吸収力があります。
「cocochiena(ココチエナ)」シリーズは心地よい暮らしを応援してくれるアイテムです。

材質
綿93%、ポリエステル7% パイル:綿100%
備考
※洗濯表示をご確認のうえ、お手入れしてください ※洗濯ネットをご使用ください
対応
乾燥機:使用不可、洗濯:洗濯機使用可能
寸法(cm)
着丈:約 50
アズワン品番
54-1485-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1歳~3歳程度(身長:約80~100cm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする