曜日別特売
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139

- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139
- バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット ヨコズナクリエーション 78146139

バスマット 珪藻土 ムーミン 40×60cm ソフトバスマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
アズワン品番54-0217-12
内容量1枚注文コード78146139品番-
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3層構造でしっかり吸水する珪藻土パウダー入りのソフトバスマットです。
ムーミンのオシャレで可愛いデザインです。
裏面はエンボス加工の天然ゴムを施しているので滑りにくく、床にも傷がつきません。
弾力のあるソフトな使い心地で、冬場も冷たくならず年中使えます。
汚れた場合は濡れた布で優しく拭き取るだけなので、お手入れ簡単です。
抗菌・防臭加工付きで、清潔に保ちます。
使用後はハンガーなどに吊り干し可能で、コンパクトに丸めて収納できます。
アスベスト不使用なので安心してお使い頂けます。

アズワン品番
54-0217-12
材質
珪藻土入り天然ゴム ポリエステル、ポリウレタン
対応
洗濯:不可
寸法(cm)
約横60×縦40
滑り止め効果
加工あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※水洗い不可です。濡らし過ぎると変色やシミの原因になるので、お手入れは固く絞った濡れタオルでの拭き取りのみにしてください。 ※天然ゴムを使用しているため、特有のにおいがすることがあります。気になる場合は、風通しの良い日陰にしばらく干した後ご使用ください。 ※材質の特性上、ご使用状況や保管状況によって摩耗や劣化するおそれがあります。特に直射日光の当たるところではご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする