- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401

- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401
- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401
- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401
- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401
- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401
- シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分 サンタン 78146401

シュワたま ふるえるうんち バスボール せっけんの香り 75g 1回分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78146401
品番
-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

入浴料の中からマスコットが出てくるよ!
押すとブルブル震えるよ!
シークレットも!?
せっけんの香り。
マスコットは全4種類!何が出るかはお楽しみ。
いずれか1つがはいっています(種類は選べません)。
ちゃいろ
ピンク
シルバー
シークレット
※【入浴用化粧品】※【対象年齢】※▼7才以上※【全成分】※▼炭酸水素Na、クエン酸、硫酸Na、アミロデキストリン、PEG-12、酸化チタン、香料※【材質】※【使用方法】※▼浴槽のお湯(約200L)に対して本品1個をご使用ください。※▼(1)バスボールの透明フィルムをはがします。お風呂の中に静かに入れてください。※▼(2)バスボールがゆっくりと発泡しながら溶けていきます。※▼(3)溶けたバスボールの中からカプセル入りのマスコットが出てきます。

材質
マスコット:TPR(アルカリボタン電池内蔵)
アズワン品番
54-3220-25
販売名
【入浴用化粧品】キャラクターバスボールSB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする