曜日別特売
- パーフェクトサプリ マルチビタミン&ミネラル 20日分 80粒入 DHC(健康食品) 78146620

- パーフェクトサプリ マルチビタミン&ミネラル 20日分 80粒入 DHC(健康食品) 78146620
- パーフェクトサプリ マルチビタミン&ミネラル 20日分 80粒入 DHC(健康食品) 78146620

パーフェクトサプリ マルチビタミン&ミネラル 20日分 80粒入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78146620
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
¥1,398

忙しい毎日に。効率を追求したオールインワン。
必須アミノ酸+乳酸菌酵母。
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB12及び銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要で、たんぱく質核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。
※【栄養機能食品】※▼ビタミンB1ビタミンB12ナイアシンパントテン酸ビオチンビタミンCビタミンEビタミンK鉄亜鉛銅※【名称】※▼ビタミン、ミネラル含有食品※【召し上がり量】※▼1日4粒を目安にお召し上がりください。※【原材料】※▼ビタミンK含有納豆菌末(納豆菌(滅菌)、デキストリン)(スイス製造)、穀物醗酵エキス末、マンガン含有酵母、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素含有酵母、濃縮乳清活性たんぱく、乳酸菌酵母醗酵殺菌末、セレン含有酵母、モリブデン含有酵母、黒こしょうエキス末、クロム含有酵母/貝カルシウム、セルロース、酸化マグネシウム、ビタミンC、ロイシン、リジン塩酸塩、グルコン酸亜鉛、バリン、フェニルアラニン、メチオニン、イソロイシン、ステアリン酸Ca、スレオニン、ヒスチジン、クエン酸鉄Na、ヘスぺリジン、ビタミンB6、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB1、トリプトファン、微粒二酸化ケイ素、ビタミンE、セラック、ヒドロキシプロピルセルロース、パントテン酸Ca、香辛料抽出物、グルコン酸銅、ビタミンA、β-カロテン、葉酸、カルナウバロウ、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3、(一部に小麦乳成分大豆を含む)※【栄養成分(4粒1648mgあたり)】※▼※上記()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合(%)です。※【保存方法】※▼直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。

成分
【栄養(4粒1648mgあたり)】熱量:5.0kcaL、たんぱく質:0.41g、脂質:0.07g、炭水化物:0.67g、食塩相当量:0.015g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:12.0mg(1000)、ビタミンB2:14.0mg、ビタミンB6:13.0mg、ビタミンB12:24.0μg(1000)、ナイアシン:13mg(100)、パントテン酸:4.8mg(100)、ビオチン:60μg(120)、葉酸:240μg、ビタミンC:100mg(100)、ビタミンD:8.5μg、ビタミンE:6.3mg(100)、ビタミンK:150μg(100)、カルシウム:136mg、マグネシウム:64mg、鉄:2.3mg(34)、亜鉛:9.0mg(102)、銅:0.3mg(33)、マンガン:1.3mg、ヨウ素:43μg、セレン:9.34μg、クロム:3.34μg、モリブデン:8.34μg、ロイシン:78mg、リジン:60mg、バリン:52mg、フェニルアラニン:50mg、イソロイシン:40mg、スレオニン:30mg、メチオニン:39mg、ヒスチジン:24mg、トリプトファン:10.5mg、穀物醗酵エキス末(酵素4種含有):50mg、コエンザイムQ10:20mg、ヘスぺリジン:20mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく):12mg、乳酸菌酵母醗酵殺菌末:10mg(乳酸菌4種+酵母10兆個)、黒こしょうエキス末:5mg※上記()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合(%)です。
アズワン品番
54-3220-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする