曜日別特売
- ゲンキアップナールスープ 1.3kg 8袋入 ファイン[食品・飲料] 78146909

ゲンキアップナールスープ 1.3kg 8袋入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(8袋)
注文コード
78146909
品番
-
参考基準価格(税別)¥46,620販売価格(税込)¥49,658
販売価格(税別)
¥45,980

粉末タイプで、お湯と溶かすだけで簡単に出来上がる栄養強化スープ。
たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル他豊富な栄養素を摂取可能。味も3種類からお好きな味を選べます。
1食(26g)でエネルギー100kcalたんぱく質5.3g食物繊維3.5gビタミン・ミネラル1日の1/6が摂取できる。お湯に溶かすだけの簡単・おいしい高栄養スープ。

容量(kg)
1.3
アズワン品番
62-2051-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする