曜日別特売
P1-Dark Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock 78147006

本体

P1-Dark Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock 78147006
P1-Dark Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock 78147006
P1-Dark Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock 78147006
P1-Dark Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock 78147006
P1-Dark Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock 78147006

Al Voice Recorder-HiDock P1P1-Dark

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色スペースグレー
内容量1個注文コード78147006品番P1-Dark
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

HiDock P1は、PC環境での会議や通話を効率化するために設計された次世代AIボイスレコーダーです。
専用アプリ「HiNotes」と連携し、AIによる文字起こし・要約を無制限で無料利用可能。購入時以外のランニングコストはかかりません。長時間の会議も瞬時に要約。議事録作成の手間は、もう必要ありません。
独自のBlueCatch(TM)技術により、Bluetoothイヤホンを装着したまま通話・Web会議の音声を双方向で録音できる点が最大の特徴です。
3つの録音モード(通話・対面・呟き)を備え、会議、打ち合わせ、ひらめきの音声メモまで幅広いシーンをカバーします。
デュアルECMマイクとAIノイズキャンセリングにより、騒がしい環境でもクリアな音声を収録できます。
本体はマグネット内蔵のアルミボディで、PC裏やデスクにスマートに設置可能。タッチコントロール付きUSB-Cケーブルにより、さりげない操作も実現します。
オンライン会議が多いビジネスパーソン、在宅勤務や研修・セミナーで記録を重視する方、アイデアを即座に残したいクリエイターに特におすすめの一台です。

色
スペースグレー
その他
●ノイズ除去:キーボードの打鍵音、犬の鳴き声、街中の騒音、環境ノイズ、キッチン音などに対応●利用可能端末:macOS / Windows パソコン、USB-C 接続に対応したスマートフォンおよびタブレット
セット内容
HiDock P1本体、金属プレート、タッチコントロールケーブル、クイックスタートガイド
寸法(mm)
126×38×15.8
質量(g)
72
接続方法
USB-Cケーブルで利用端末に接続、Bluetooth 5.3 によりイヤホンと接続
バッテリー容量(mAh)
600(リチウムポリマー)
録音時間(時間)
1000
ストレージ
64GB

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする