AM-TW02COMWWC sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie 78147040

本体

AM-TW02COMWWC sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie 78147040
AM-TW02COMWWC sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie 78147040
AM-TW02COMWWC sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie 78147040
AM-TW02COMWWC sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie 78147040

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード78147040品番AM-TW02COMWWC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。
最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。
片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。
IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。
マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。

色
ホワイト
付属品
USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書
仕様
急速充電:5分の充電で1時間再生
質量(g)
片耳約4.4
接続方式
Bluetooth
対応
Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー
時間
(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。
バッテリー
リチウムイオン電池
充電方式
USB type-C
防水性
IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)
Bluetooth
Bluetooth標準規格 Ver5.3
イヤホン形状
イヤーカフ型
マルチペアリング
対応(10台まで)
マルチポイント
対応
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする