JET INOUE(ジェットイノウエ)
YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78147618
品番
592775
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット
ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
映像化方式
鏡像
コード長さ(m)
10
消費電力
90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×40×50
有効画素数
720(H)×480(V)
防塵防水性能
IP69
動作温度(℃)
-20~60
端子
OUT RCA
適合クランプ
20~40mmΦの丸パイプ
画角
水平最大120°/垂直最大78°
映像出力
NTSC
動作電圧(V)
DC12/24
関連資料:
(6.51MB)
(0.47MB)
注意
※その他の仕様はのYK-230HIR/YKC-230HIRコンパクトIRカメラの取り扱い説明書をご確認ください
※製品ラインナップ
※22Mコードタイプ・・・592763:鏡像/592770:正像
※10Mコードタイプ・・・592775:鏡像/592778:正像
商品説明動画
参考になった
参考になった