※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シバタ(フォークリフト)
DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入力電圧・出力電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
10
注文コード
78148431
品番
DL124810
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。
防滴仕様で高出力タイプ。
用途
電装パーツ
寸法(mm)
100×125×55(突起部・配線部除く)
出力電圧(V)
DC48
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
10
注意
※出力電圧、入力電圧、出力電流、を必ず確認の上お買い求め・ご使用ください。スペックを超えての使用で起きた問題の保証は致しかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300