DL1001210 DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト) 78148440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は入力電圧・出力電流など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力電圧(V)
DC80
出力電流(A)
10
注文コード
78148440
品番
DL1001210
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。
防滴仕様で高出力タイプ。

用途
電装パーツ
寸法(mm)
75×75×32(突起部・配線部除く)
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC80
出力電流(A)
10
注意
※出力電圧、入力電圧、出力電流、を必ず確認の上お買い求め・ご使用ください。スペックを超えての使用で起きた問題の保証は致しかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする