曜日別特売

中軽量ラック200kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1200
高さ(mm)2400
棚段数6
内容量1台注文コード78153647品番2LS-8430-6R
参考基準価格(税別)¥61,330販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
支柱はねじれに強いC型形状です。
中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
横連結は、支柱を共用でき、経済的です。

耐荷重(kg/段)
200
色
アイボリー
棚段数(段)
6
間口(mm)
1200
奥行(mm)
300
高さ(mm)
2400
棚段数
6
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1160×300×2400
均等耐荷重(kg/台)
1000
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする