曜日別特売
- 浴そう手すりX Richell(リッチェル) 78155869

- 浴そう手すりX Richell(リッチェル) 78155869
- 浴そう手すりX Richell(リッチェル) 78155869

浴そう手すりX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78155869
品番
-
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

体の負担が少ない跨ぎ動作ができる浴そう手すりです。
体を捻らずに手すりを掴んで跨ぎ動作を行えます。
手すりを自然な順手で掴めます。

材質
ステンレス、熱可塑性エラストマー、合成ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、真鍮
寸法(mm)
195×235×625
質量(kg)
4.1
加工
【防カビ】手すり・キャップ・滑り止めゴム・ゴム脚
高さ調節
3段階(155・185・215mm)
アズワン品番
7-4331-03
取付可能寸法(cm)
【浴槽壁厚さ】4.5~13
取付可能高さ(mm)
【浴槽】415~600(洗い場の床から浴槽壁の上面)
最大使用者体重(kg)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする