浴そう手すりX
体の負担が少ない跨ぎ動作ができる浴そう手すりです。
体を捻らずに手すりを掴んで跨ぎ動作を行えます。
手すりを自然な順手で掴めます。
- 仕様
- 防カビ加工:手すり・キャップ・滑り止めゴム・ゴム脚
- 材質
- ステンレス、熱可塑性エラストマー、合成ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、真鍮
- 寸法(mm)
- 195×235×520、取り付け可能な浴槽の高さ(洗い場の床から浴槽壁の上面):415~600
- 質量(kg)
- 4
- 高さ調節
- 3段階(155・185・215mm)
- アズワン品番
- 7-4331-02
- 厚さ(cm)
- 取付可能浴槽壁:4.5~13
- 最大使用者体重(kg)
- 80
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



















