ケアファッション
婦人ショーツ 38229
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ヒップ(cm)
87~95
87~95
102~110
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78155966
品番
38229
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
総丈(cm)
パンツ:35
ヒップ(cm)
87~95
アズワン品番
61-7378-58
適応ウエスト(cm)
64~70
素材
【本体】綿95%・ポリウレタン5%【吸水帯】表:ポリエステル、中:綿・ポリエステル・アクリル・ディスメル、裏:ポリエステルウレタンコーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000