ケアファッション
婦人ショーツ 38229
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
素材
【本体】綿95%・ポリウレタン5%【吸水帯】表:ポリエステル、中:綿・ポリエステル・アクリル・ディスメル、裏:ポリエステルウレタンコーティング
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78155966
38229
パンツ:35
87~95
61-7378-58
64~70
¥
7,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78156779
38229
パンツ:41
102~110
61-7378-62
85~93
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000