曜日別特売
KSS-2 鍵盤ハーモニカストラップ KSシリーズ 鈴木楽器製作所 78155991

鍵盤ハーモニカストラップ KSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
アズワン品番63-9661-52
内容量1個注文コード78155991品番KSS-2
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ストラップピン付の鍵盤ハーモニカにご使用いただく、専用ショルダーストラップです。
ギターストラップよりも全長が短いため、マウスピースを咥えやすい位置に、よりタイトに長さ調整できます。

規格
ホワイト×ブラウン チェック柄
アズワン品番
63-9661-52
材質
牛革(エンド) ポリエステル(ストラップ) ポリアセタール(樹脂部)
質量(g)
160
全長(cm)
70~135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする