曜日別特売
SPA-40R アンプ付スピーカー フォルテⅡ 鈴木楽器製作所 78156228

アンプ付スピーカー フォルテⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156228
品番
SPA-40R
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

SPA-40Rはコンパクトながら、ウーハー(低音部)とツィーター(高音部)による豊かなサウンドと、小規模アンサンブルなら本機一台で対応できるほどのコントロールの自由度が特徴です。
会議室程度であれば本機1台で充分な音量を得られます。
それぞれ独立した音量調節が可能な4つの入力端子を持ち、さらに2系統の音質調整機能、リバーブ機能付き。
CDプレーヤーやiPhoneなどと共に本機に接続して伴奏音源を流しながらソロを演奏したり、アンサンブルを楽しんだりと、一台あれば場所・用途を選ばずに楽しめるアンプです!

材質
MDF本体、スチールメッシュ
質量(kg)
7
備考
リバーブ機能付
出力(W)
40
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×22×32
音圧レベル(dB)
最大103(1m)
スピーカー
13cmウーハー・5cmツィーター
外部端子
入力1~4(マイク/ライン兼用)、ライン出力
アズワン品番
63-9661-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする