曜日別特売
- アサヒ入浴剤 アサヒ商会 78156429

アサヒ入浴剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78156429
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

背景色は入浴剤溶解時のお湯の色の目安となります。
家庭用入浴剤に比べて使用量30~60%カット!
一般浴槽はもちろん、ろ過循環浴槽でも使える入浴剤です。
入浴化粧品

容量(kg)
10
使用量
一般浴槽・100Lに対し5g、ろ過循環浴槽・100Lに対し10g
アズワン品番
60-4119-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする