曜日別特売
WB1012 手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 50cm 介護 立ち上がり フジホーム 78156587

WB1012 手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 50cm 介護 立ち上がり フジホーム 78156587
WB1012 手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 50cm 介護 立ち上がり フジホーム 78156587

手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 50cm 介護 立ち上がり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156587
品番
WB1012
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

浴槽の出入り口や、水で滑りやすい浴室内での動作をしっかりと補助します。
パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です。

材質
パイプ:アルミニウム(ポリプロピレン被覆) キャップ:ポリエチレン スクリュープラザ:高密度ポリエチレン ブラケット:ポリアセタール 取付ビス:ステンレス
耐荷重(kg)
120
アズワン品番
54-1420-62
寸法(横×縦)(cm)
約50×3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする