曜日別特売
- AMOS begin ビギン 麻雀牌セット 点棒 麻雀 ケース 健康 教室 大洋技研 78156770

- AMOS begin ビギン 麻雀牌セット 点棒 麻雀 ケース 健康 教室 大洋技研 78156770
- AMOS begin ビギン 麻雀牌セット 点棒 麻雀 ケース 健康 教室 大洋技研 78156770

AMOS begin ビギン 麻雀牌セット 点棒 麻雀 ケース 健康 教室

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78156770
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

手積みで小さい手の方でも扱いやすい、26mm牌使用。
牌の彫刻は、力強い字体。
お買い求めやすい麻雀牌セット。
点棒仕様:健康麻雀教室等で多い3万点配布(万点棒1本、五千点棒2本、千点棒9本、百点棒10本)が可能。

セット内容
麻雀牌144枚、点棒103本(万10本、五千12本、千36本、百45本)、サイコロ3個、東南マーク1枚、麻雀ルールブック牌王1冊
寸法(mm)
【牌】約26.0×19.5×16.0
質量(g)
【牌】約12
ケース寸法(mm)
約200×298×50
アズワン品番
60-9784-95
総質量(kg)
約2.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする