曜日別特売
38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779

38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779
38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779
38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779
38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779
38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779
38229 婦人ショーツ 38229 ケアファッション 78156779

婦人ショーツ 38229

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ヒップ(cm)102~110
内容量1枚注文コード78156779品番38229
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

夜も安心の大容量の吸水ショーツです。

総丈(cm)
パンツ:41
ヒップ(cm)
102~110
アズワン品番
61-7378-62
適応ウエスト(cm)
85~93
素材
【本体】綿95%・ポリウレタン5%【吸水帯】表:ポリエステル、中:綿・ポリエステル・アクリル・ディスメル、裏:ポリエステルウレタンコーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする