曜日別特売
- ヘアアイロンケース リレッツァ ヘアアイロンポーチ オカ 78156831

- ヘアアイロンケース リレッツァ ヘアアイロンポーチ オカ 78156831
- ヘアアイロンケース リレッツァ ヘアアイロンポーチ オカ 78156831
- ヘアアイロンケース リレッツァ ヘアアイロンポーチ オカ 78156831
- ヘアアイロンケース リレッツァ ヘアアイロンポーチ オカ 78156831

ヘアアイロンケース リレッツァ ヘアアイロンポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
69-7231-92
注文コード
78156831
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱生地を使用しています。
コードは別収納です。
くるくる巻いて簡単収納出来ます。
材質,持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×1×29.5
適合サイズ(cm)
約34まで
アズワン品番
69-7231-92
材質(表地)
ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、耐熱加工生地:綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする