曜日別特売
- 舌ブラシ ユニロック 78156901

- 舌ブラシ ユニロック 78156901
- 舌ブラシ ユニロック 78156901
- 舌ブラシ ユニロック 78156901
- 舌ブラシ ユニロック 78156901
- 舌ブラシ ユニロック 78156901

舌ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
78156901
品番
-
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

やわらかい樹脂製ですので、舌にやさしく毎朝食前のご使用に適しています。
エッジ部はソフトなU面とシャープなV面があります。
エコノミー(ケース無し)

材質
超軟質PE(ポリエチレン)
ナチュラル
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
39×100×5
アズワン品番
8-5147-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする