曜日別特売
Art.3206 業務用サランクリーナー80 1袋 10個入 アプソン 78157086

業務用サランクリーナー80 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
78157086
品番
Art.3206
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

病院や介護施設のお風呂掃除に良く使われています。

材質
ポリウレタン・旭化成サラン
寸法(mm)
180×80×50
質量(g)
45
アズワン品番
60-6338-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする