手にぴた洗面台洗い MK 洗面台掃除 洗面台スポンジ
しつこい油汚れもスッキリ落とし、傷つけにくいネットスポンジです。
新素材凸凹ネットで少量の洗剤でもたっぷり泡立ちます。
手や爪にやさしいグリップデザインです。
使用後はサッとかけて収納できます。
乾燥が早く清潔にご使用いただけます。
- 材質
- グリップ:ポリプロピレン たわし:ポリウレタンフォーム、ポリエステル、ナイロン不織布
- 質量(g)
- 約 36
- 耐熱温度(℃)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約6.5×6.5×6.5
- アズワン品番
- 60-7221-77
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



























