605210 すべりにくい3点杖 シナノ 78157156

すべりにくい3点杖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
60-9967-72
注文コード
78157156
品番
605210
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

三点先ゴムを装着し安定感があります。
GEL入りのグリップが長時間使用による握り疲れ痛みを和らげます。

質量(g)
305
材質(グリップ)
やわらGELグリップ(PP+エラストマーエラストマー)
寸法(cm)
80~95(2.5毎)
材質(先ゴム)
合成ゴム PP-26-18mm
適応身長(cm)
約156-186
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
アズワン品番
60-9967-72
材質(ストラップ)
布製ストラップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする