すべりにくい3点杖

すべりにくい3点杖 - シナノすべりにくい3点杖 - シナノすべりにくい3点杖 - シナノ

三点先ゴムを装着し安定感があります。

シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(ストラップ)
布製ストラップ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(グリップ)
寸法(cm)
材質(先ゴム)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78157156605210305やわらGELグリップ(PP+エラストマーエラストマー)80~95(2.5毎)合成ゴム PP-26-18mm約156-186
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78157585605211305やわらGELグリップ(PP+エラストマー)80~95(2.5毎)合成ゴム PP-26-18mm約156-186
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78157777601301280PP+エラストマー)75~90(2.5毎)PP-26-16mm約146-176
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする