- ショッピングカート メロディ カーゴ 島製作所 78157165

ショッピングカート メロディ カーゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157165
品番
-
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

コンビニなどの買い物に便利な四輪サイドカーです。
駐車用ストッパー付き。
コンビニなどで使用される小さいカゴを載せることが可能です。
歩行を補助するシルバーカーではありません。
メロディ カーゴに対応しているレインカバーはありません。
ワンタッチ高さ調節、4輪キャスター、ストッパで停止中も安心ロック

材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/綿(PVCコーティング)、バッグふた/ビニールレザー
寸法(mm)
265×350×670~910
質量(kg)
約3
積載荷重(kg)
バッグ:8
ハンドル高さ(mm)
約670~910
収納時寸法(mm)
265×350×670
高さ調節
7段階(約40mmピッチ)
アズワン品番
68-4526-92
タイヤ外径(mm)
前輪約90、後輪約90
バッグ寸法(mm)
約230×350×370(外寸)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする