603070 グランドカイノス シナノ 78157199

グランドカイノス

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1本
アズワン品番
60-9968-18
注文コード
78157199
品番
603070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

大人の魅力を一層引き立て、品のあるスタイルに仕上げてくれるDONNAのカラーパターンは全13種類。
よく着る洋服の色合いに合わせたり、差し色になるカラーを選んだり、大人だからこそ楽しめるような、お洒落心をくすぐる柄物を揃えました。
スリムネック、専用ポーチ付き、SGマーク取得商品,ニットの網目をモチーフにラグジュアリー感あふれる大胆なデザイン。魔法のように巧みな技術の高みを目指す職人たちの技が見て取れます。

アズワン品番
60-9968-18
質量(g)
305
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(グリップ)
アクリル
寸法(cm)
75~85(2毎)
材質(先ゴム)
PP-10-16mm AV カラー先ゴム(ベージュまたはブルー)
適応身長(cm)
約145-165
材質(ストラップ)
本革ストラップ
収納時寸法(cm)
26
調節方式
ラチェット(ボタン)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする