グランドカイノス
大人の魅力を一層引き立て、品のあるスタイルに仕上げてくれるDONNAのカラーパターンは全13種類。
よく着る洋服の色合いに合わせたり、差し色になるカラーを選んだり、大人だからこそ楽しめるような、お洒落心をくすぐる柄物を揃えました。
- 質量(g)
- 305
- シャフト
- 耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
- 材質(グリップ)
- アクリル
- 寸法(cm)
- 75~85(2毎)
- 材質(先ゴム)
- PP-10-16mm AV カラー先ゴム(ベージュまたはブルー)
- 適応身長(cm)
- 約145-165
- 材質(ストラップ)
- 本革ストラップ
- 収納時寸法(cm)
- 26
- 調節方式
- ラチェット(ボタン)式
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
杖 の新着商品
カテゴリ






















