603073 グランドカイノス シナノ 78157400

グランドカイノス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
60-9968-09
注文コード
78157400
品番
603073
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

大人の魅力を一層引き立て、品のあるスタイルに仕上げてくれるDONNAのカラーパターンは全13種類。
よく着る洋服の色合いに合わせたり、差し色になるカラーを選んだり、大人だからこそ楽しめるような、お洒落心をくすぐる柄物を揃えました。
スリムネック、専用ポーチ付き、SGマーク取得商品,薔薇の刺繍をあしらった気品漂う艶やかなステッキ。力強くも美しいラグジュアリーなクラス感で貴女の個性を引き立てます。

アズワン品番
60-9968-09
質量(g)
305
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(グリップ)
アクリル
寸法(cm)
75~85(2毎)
材質(先ゴム)
PP-10-16mm AV カラー先ゴム(ベージュまたはブルー)
適応身長(cm)
約145-165
材質(ストラップ)
本革ストラップ
収納時寸法(cm)
26
調節方式
ラチェット(ボタン)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする