曜日別特売
139008 アロマストーン TOLEWA フレグランスペブル ラベンダーウッディ 大香 78157768

アロマストーン TOLEWA フレグランスペブル ラベンダーウッディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157768
品番
139008
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

透明のガラスプレートに置いた小石にフレグランスオイルを落として使用するインテリアフレグランスです。
シンプルな中にも個性が光り、インテリアのアクセントになります。
天然香料100%の香りは4種類あり、ナチュラルでありながらリッチな香りです。
心がふっと軽くなるような安らぎの香りをお楽しみください。
芳香期間は、約1~2ヶ月です。(ご使用環境により異なります)

付属品
フレグランスオイル:10mL ぺブル(小石)ガラスプレート
仕様
芳香期間:約1~2ヶ月(使用環境によって異なる)
質量(g)
約310
直径(Φcm)
ガラスプレート:約12
アズワン品番
54-1494-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする