シナノ
すべりにくい3点杖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
アズワン品番
60-9967-75
注文コード
78157777
品番
601301
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
三点先ゴムを装着し安定感があります。
グリップに抗ウイルス&抗菌剤を配合しています。
質量(g)
280
材質(グリップ)
PP+エラストマー)
寸法(cm)
75~90(2.5毎)
材質(先ゴム)
PP-26-16mm
適応身長(cm)
約146-176
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
アズワン品番
60-9967-75
材質(ストラップ)
布製ストラップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000