曜日別特売
- 給茶機用パウダー茶 丸宗シリーズ ヤマミズ 78158188

給茶機用パウダー茶 丸宗シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(20袋)
アズワン品番
62-6283-07
注文コード
78158188
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
¥16,980

京都の老舗お茶問屋「丸宗」監修の100%国産原料のお茶です
※1,200杯(100ml)※0.6g/杯,柔らかな味わいの紅茶です。お湯はもちろん冷水にも溶けます。

アズワン品番
62-6283-07
容量(g)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする